Spécifications
Dimensions
- Visage Largeur38 po
- Alésage maximal4 po
- Poulie Diamètre14 po
- Poids266.00 lb
Détails
- Type de visageCouronne
- Numéro du concentrateurMXT40
- Type de concentrateurXT
- Type de poulieTambour de service de la mine
- CUP_NON697950610252
Aperçu
- Bordure roulée en deux pièces fabriquée sur des machines à rouleaux plates ou sur mesure
- Couper et s’asseoir hydrauliquement autour des disques d’extrémité lourds pour assurer une concentricité maximale
- Une fois la poulie formée, une soudure à l’arc immergée à double ou triple passe est utilisée pour assurer une connexion optimale de ses composants individuels
- Martin offre des poulies de tambour à usage minier utilisant une jante d’au moins 3/8 po (jusqu’à 20 po de diamètre), une jante d’au moins 1/2 po sur un diamètre de 24 po et plus, des disques d’extrémité d’au moins 1 po et des disques centraux de 3/8 po
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la brochure
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la circulaire
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la circulaire