Motion
CMD60038X50
Tambour Mine Duty - Face de couronne, 60 po de diamètre, 38 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05293692
N° MFRCMD60038X50
Price$19,056.71/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tambour Mine Duty - Face de couronne, 60 po de diamètre, 38 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05293692
N° MFRCMD60038X50

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$19,056.71/each

Spécifications

Dimensions

  • Face Width  
    38 in
  • Pulley Diameter  
    60 in
  • Poids
    3216.00 lb

Details

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    XT50
  • Numéro CUP du fabricant
    697950574998
  • Type de poulie
    Tambour de service de la mine
  • CUP_NON
    697950574998

Aperçu

Description du fabricant
TAMBOUR CMD60038X50 60X38 MD XT50 MOINS BSH

You May Also Like

Les clients ont également acheté