Motion
CMW12020X25
12X20 AILES MD XT25 MOINS BSH
N° D’ARTICLE MI05293788
N° MFRCMW12020X25
Prix2,520.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
12X20 AILES MD XT25 MOINS BSH
N° D’ARTICLE MI05293788
N° MFRCMW12020X25
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
Prix2,520.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    20 po
  • Poulie Diamètre  
    12 po
  • Poids
    134.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les poulies d’aile de service minier de Martin sont fabriquées à partir de matériaux extrêmement lourds et sont reconnues dans l’industrie comme la poulie de stock « service minier » la plus agressive sur la tablette. Toutes les poulies à oreilles Martin utilisent la conception unique de tuyau d’extrémité, qui offre une protection ultime contre le pliage des ailes et la fatigue du moyeu. Notre barre de contact d’au moins 5/8 po d’épaisseur offre une durée de vie supplémentaire dans les applications abrasives où nos concurrents ne le font pas. De plus, nos ailes de 3/8 po d’épaisseur et nos goussets de 1/4 po offrent un meilleur soutien structurel dans les applications agressives.
  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    MXT25
  • Type de concentrateur
    XT
  • Catalogue du fabricant
  • Type de poulie
    Aile pour travaux miniers
  • CUP_NON
    697950574110

Aperçu

Description du fabricant
CMW12020X25 12X20 AILES MD XT25 MOINS BSH

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon