Motion
CMW14044X40
14X44 AILES MD XT40 MOINS BSH
N° D’ARTICLE MI05293930
N° MFRCMW14044X40
Prix5,840.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
14X44 AILES MD XT40 MOINS BSH
N° D’ARTICLE MI05293930
N° MFRCMW14044X40
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
Prix5,840.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    44 po
  • Poulie Diamètre  
    14 po
  • Poids
    340.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les poulies d’aile de service minier de Martin sont fabriquées à partir de matériaux extrêmement lourds et sont reconnues dans l’industrie comme la poulie de stock « service minier » la plus agressive sur la tablette. Toutes les poulies à oreilles Martin utilisent la conception unique de tuyau d’extrémité, qui offre une protection ultime contre le pliage des ailes et la fatigue du moyeu. Notre barre de contact d’au moins 5/8 po d’épaisseur offre une durée de vie supplémentaire dans les applications abrasives où nos concurrents ne le font pas. De plus, nos ailes de 3/8 po d’épaisseur et nos goussets de 1/4 po offrent un meilleur soutien structurel dans les applications agressives.
  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    MXT40
  • Type de concentrateur
    XT
  • Catalogue du fabricant
  • Type de poulie
    Aile pour travaux miniers
  • CUP_NON
    697950573182

Aperçu

Description du fabricant
CMW14044X40 14X44 AILES MD XT40 MOINS BSH

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté