Motion
CMW18038H45
Aile Mine Duty - Face de couronne, 18 po de diamètre, 38 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05294155
N° MFRCMW18038H45
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Aile Mine Duty - Face de couronne, 18 po de diamètre, 38 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05294155
N° MFRCMW18038H45
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    38 po
  • Poulie Diamètre  
    18 po
  • Poids
    383.00 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    HE45
  • Numéro CUP du fabricant
    697950665825
  • Type de poulie
    Aile pour travaux miniers
  • CUP_NON
    697950665825

Aperçu

Description du fabricant
CMW18038H45 18X38 AILES MD H45 MOINS BSH

Les clients ont également acheté