Motion
CSW14057H30
Poulie d’aile standard - Face de couronne, 14 po de diamètre, 57 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05296807
N° MFRCSW14057H30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie d’aile standard - Face de couronne, 14 po de diamètre, 57 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05296807
N° MFRCSW14057H30
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    57 po
  • Poulie Diamètre  
    14 po
  • Poids
    295.00 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    HE30
  • Numéro CUP du fabricant
    697950626178
  • Type de poulie
    Poulie à oreilles standard
  • CUP_NON
    697950626178

Aperçu

Description du fabricant
CSW14057H30 14X57 SD AIL H30 MOINS BSH

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté