Motion
MHD300-24
Center Pull Take-Up Frame - Protected Screw, 24.0000 in Travel, 50.2500 in Length, 6.5000 in Width, 7.0000 in Height, 47.5000 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI05297417
N° MFRMHD300-24
Prix2,849.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Center Pull Take-Up Frame - Protected Screw, 24.0000 in Travel, 50.2500 in Length, 6.5000 in Width, 7.0000 in Height, 47.5000 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI05297417
N° MFRMHD300-24
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
Prix2,849.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base Largeur  
    6.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    47.5000 po
  • Global Hauteur  
    7.0000 po
  • Global Longueur  
    50.2500 po
  • Largeur totale
    8.7500 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    7.0000 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    50.2500 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    8.7500 po
  • Taille de la monture Take Up
    MHD300
  • Voyage  
    24.0000 po
  • Poids
    155 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Un convoyeur à courroie correctement conçu nécessitera l’utilisation d’un dispositif de prise en charge. Cet appareil s’étirera dans la courroie du convoyeur et maintiendra une tension appropriée à la poulie d’entraînement pour réduire le glissement. Un type dynamique, comme une prise en charge par gravité, est généralement préféré, mais pas toujours pratique en raison de l’espace ou du coût. Les cadres à vis Martin sont une bonne solution pour ces applications. Martin offre plusieurs types de cadres qui s’adaptent à la plupart des roulements, des positions de montage et des déplacements. Les cadres de reprise Martin sont disponibles en stock ou sur commande pour tous vos besoins de reprise mécanique.
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Type de cadre
    Service intensif
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MHD300-24
  • Numéro CUP du fabricant
    697950631127
  • Type de produit
    Cadres de prise en charge à poignée centrale et à montage latéral
  • Série
    MHD
  • CUP_NON
    697950631127

Aperçu

Description du fabricant
CADRE DE PRISE EN CHARGE ROBUSTE MHD300-24
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Fabriqué en acier, offrant une résistance et une durabilité supérieures
  • Disponible en angle supérieur, poignée centrale, fente large, prise en charge de tube, usage intensif et usage léger pour les coussins
  • Convient aux arbres de palier de 1” à 8”
  • Disponible en longueurs de voyage standard de 9” à 60”
  • Acier inoxydable, filetage ACME et longueurs MTO disponibles
  • Convient à la plupart des styles de boîtier des fabricants, y compris la fente large à poignée centrale, le bloc-coussin et la vis à angle supérieur protégé

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon