Spécifications
Dimensions
- Base Largeur7.0000 po
- Longueur du boulon du centre au centre59.0000 po
- Global Longueur61.5000 po
- Hauteur de la dimension de stockage7.7500 po
- Longueur de la dimension de stockage61.5000 po
- Largeur de la dimension de stockage11.2500 po
- Voyage24.0000 po
- Poids340 lb
Détails
- Détails supplémentairesUn convoyeur à courroie correctement conçu nécessitera l’utilisation d’un dispositif de prise en charge. Cet appareil s’étirera dans la courroie du convoyeur et maintiendra une tension appropriée à la poulie d’entraînement pour réduire le glissement. Un type dynamique, comme une prise en charge par gravité, est généralement préféré, mais pas toujours pratique en raison de l’espace ou du coût. Les cadres à vis Martin sont une bonne solution pour ces applications. Martin offre plusieurs types de cadres qui s’adaptent à la plupart des roulements, des positions de montage et des déplacements. Les cadres de reprise Martin sont disponibles en stock ou sur commande pour tous vos besoins de reprise mécanique.
- Matériau du cadreAcier
- Type de cadreService intensif
- Numéro de catalogue du fabricantMHD500-24
- Numéro CUP du fabricant697950631363
- Type de produitCadres de prise en charge à poignée centrale et à montage latéral
- CUP_NON697950631363
Aperçu
- Fabriqué aux États-Unis
- Fabriqué en acier, offrant une résistance et une durabilité supérieures
- Disponible en angle supérieur, poignée centrale, fente large, prise en charge de tube, usage intensif et usage léger pour les coussins
- Convient aux arbres de palier de 1” à 8”
- Disponible en longueurs de voyage standard de 9” à 60”
- Acier inoxydable, filetage ACME et longueurs MTO disponibles
- Convient à la plupart des styles de boîtier des fabricants, y compris la fente large à poignée centrale, le bloc-coussin et la vis à angle supérieur protégé
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la documentation
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la documentation
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la documentation