Motion
MXT35 2 15/16
Bague de convoyeur MXT - Bague MXT35 , 6.3125 po OD flg, 2.4688 po LTB, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI05297611
N° MFRMXT35 2 15/16
Prix133.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de convoyeur MXT - Bague MXT35 , 6.3125 po OD flg, 2.4688 po LTB, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI05297611
N° MFRMXT35 2 15/16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix133.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.9375 po
  • Taille de la bague
    MXT35
  • Diamètre extérieur de la bride
    6.3125 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/4 x 3/8 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Matériel
    Fonte

Aperçu

Description du fabricant
MXT35 2 15/16 DOUILLE DE CONVOYEUR
  • Stocké pour s’adapter à toutes les tailles de poulie populaires, dans une large gamme de tailles d’alésage par moyeu
  • Offrent un biseau de 2 po par pied, ce qui réduit le précontraint du disque d’extrémité et augmente la force de serrage
  • Toutes les bagues de taille 50 et plus sont dotées de clavettes pleine profondeur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté