Motion
MXT80 7 7/16
Bague de convoyeur MXT .Coussin MXT80 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI05297648
N° MFRMXT80 7 7/16
Prix1,656.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de convoyeur MXT .Coussin MXT80 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI05297648
N° MFRMXT80 7 7/16
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
Prix1,656.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    7.4375 po
  • Taille de la bague
    MXT80
  • Taille de la rainure de clavette
    1-3/4 x 3/4 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Matériel
    Fonte

Aperçu

Description du fabricant
MXT80 7 7/16 DOUILLE DE CONVOYEUR
  • Stocké pour s’adapter à toutes les tailles de poulie populaires, dans une large gamme de tailles d’alésage par moyeu
  • Offrent un biseau de 2 po par pied, ce qui réduit le précontraint du disque d’extrémité et augmente la force de serrage
  • Toutes les bagues de taille 50 et plus sont dotées de clavettes pleine profondeur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté