Motion
CQ2B100-60DMZ

SMC CORP OF AMERICA
CQ2B100-60DMZ

Cylindre COMPACT, CQ2-Z
N° D’ARTICLE MI05297833
N° MFRCQ2B100-60DMZ
Prix160.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CQ2B100-60DMZ

Cylindre COMPACT, CQ2-Z
N° D’ARTICLE MI05297833
N° MFRCQ2B100-60DMZ
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
Prix160.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Hauteur totale
    117 mm
  • Largeur totale
    123.5 mm
  • Taille du port
    3/8 BSPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    5000 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    5500 N
  • Taille de la tige
    M26x1.5
  • Taille de la tige / Filetage
    M26x1.5 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral
    60 mm

Détails

  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Aucun
  • Série de cylindres
    CQ2
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.05 MPa
  • Type de montage
    Traversée du trou
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +70 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CQ2-Z
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT CQ2B100-60DMZ , CQ2-Z

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté