Motion
E0011B/8

SALISBURY
E0011B/8

Gants isolants en caoutchouc - Taille moyenne, manchette droite
N° D’ARTICLE MI05326785
N° MFRE0011B/8
Prix153.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SALISBURY
E0011B/8

Gants isolants en caoutchouc - Taille moyenne, manchette droite
N° D’ARTICLE MI05326785
N° MFRE0011B/8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix153.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Moyen

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A1
  • Type de poignet
    Droit
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Matériau de la doublure
    Caoutchouc
  • Type de produit
    Caoutchouc
  • Type de protection
    Haute tension
  • Normes respectées
    ASTM Classe 0, ASTM Classe 00, ASTM Classe 1, ASTM Classe 2, ASTM Classe 3, ASTM Classe 4

Aperçu

Description du fabricant
GANT ISOLANT NOIR E0011B/8
  • Fabriqué en caoutchouc naturel noir de type I
  • Le contraste entre la couleur orange extérieure et la couleur bleue intérieure facilite l’inspection des coupures et des déchirures lorsque le gant est gonflé ou étiré
  • Extrêmement flexible pour faciliter le travail avec les petites pièces
  • Satisfait ou dépasse les normes ASTM D120 et IEC EN60903
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon