Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la roue à roulettes5 po
- Hauteur33.2500 po
- Longueur39.0000 po
- Hauteur extérieure33-1/4 po
- Longueur extérieure39 po
- Largeur extérieure17-7/8 po
- Hauteur totale33-1/4 po
- Longueur totale39 po
- Largeur totale17.9 po
- Largeur17.8800 po
Détails
- Type de chariotChariot utilitaire robuste à poignée plate
- CouleurNoir
- Pays d’origineUSA
- Capacité de charge500 lb
- Numéro CUP du fabricant086876204797
- MatérielMousse structurale haute densité
- Nombre de tablettes2
- Normes respectéesNSF, CSA, UL
- Capacité de poids500 lb
Aperçu
- Compartiments de poignée et raccords moulés pour plus de rangement
- Roulettes pivotantes de 5 po pour la mobilité
- Poignées à prise facile
- Mesure 8-2/3 po x 40 po x 18-1/2 po
- Mesure 8-2/3 po x 40 po x 18-1/2 po
- Hauteur de poignée horizontale et lisse
- Compartiments de rangement moulés, étuis, crochets, encoches et raccords personnalisables
- La tablette à lèvre profonde maintient les charges en sécurité