Motion
08969
LA-CO® E-Z Break® Copper Grade - Compund antigrippant - Baril - 425 lb, Baril, Couleur : Cuivre
N° D’ARTICLE MI05330801
N° MFR08969
Prix6,774.05 $/jour
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
LA-CO® E-Z Break® Copper Grade - Compund antigrippant - Baril - 425 lb, Baril, Couleur : Cuivre
N° D’ARTICLE MI05330801
N° MFR08969

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6,774.05 $/jour

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    425 lb

Détails

  • Certification
    USDA
  • Couleur
    Cuivre
  • Composition
    Aluminium, cuivre
  • Caractéristiques et avantages
    • Température de travail du cuivre : à 1800°F (982°C)• Lubrifie et protège les écrous et les boulons, ce qui facilite le démontage, même après des années de service• Résiste à l’usure, à la rouille et à la corrosion pour que vos pièces métalliques ne « gèlent » pas
  • Finition
    Cuivre
  • Grade nucléaire
    Pas de qualité nucléaire
  • Règlements
    Règlement OSHA 29 C.F.R. 1910.1200
  • Plage de température
    Maximum de +1800 °F

Aperçu

Description du fabricant
008969 EZ CASSE CUIVRE TAMBOUR 425 LB
  • Température de travail du cuivre : à 1800°F (982°C)
  • Lubrifie et protège les écrous et les boulons, ce qui facilite le démontage, même après des années de service
  • Résiste au grippage, à la rouille et à la corrosion pour que vos pièces métalliques ne « gèlent » pas