Spécifications
Dimensions
- Hauteur4.875 po
- Longueur0.625 po
- Poids0.035 lb
- Largeur0.625 po
Détails
- Matériau adhésifAdhésif époxy
- ApplicationFuites
- Hauteur du paquet de cartons5.125 po
- Longueur du paquet de carton4.124 po
- Quantité du paquet de boîtes12
- Poids de l’emballage en carton0.57 lb
- Largeur du paquet de carton3.125 po
- Hauteur du paquet de caisses5.75 po
- Longueur du paquet de caisses4.75 po
- Largeur du paquet de caisses5.5 po
- Couleur époxyVert
- Code d’harmonisation3214905000
- Temps de travail90 s.
Aperçu
- Température de scellement : jusqu’à 350°F (177°C)
- Pression : à 600 PSI (41 BAR)
- Réparez les fuites de trous d’épingle et faites fonctionner le système de réfrigération à nouveau sans avoir à remplacer un appareil entier
- Aucun mélange de composés époxy, l’activation de la chaleur permet de gagner du temps sur le chantier
- Réparations rapides en 90 secondes
- Fabriqué aux États-Unis