Motion
32898
ÉCLAT VISU DTCTR 8 OZ
N° D’ARTICLE MI05330847
N° MFR32898
Prix13.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ÉCLAT VISU DTCTR 8 OZ
N° D’ARTICLE MI05330847
N° MFR32898

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix13.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    8 oz liq. (É.-U.)
  • Hauteur
    6 po
  • Longueur
    2 po
  • Poids
    0.61 lb
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Hauteur du paquet de caisses
    6.625 po
  • Longueur du paquet de caisses
    9 po
  • Largeur du paquet de caisses
    11.75 po
  • Couleur
    Vert fluorescent
  • Plage de température de fonctionnement
    15 °F à 200 °F

Aperçu

Description du fabricant
032898 DÉTECTEUR DE FUITE VISU-GLOW 8 OZ
  • Plage de température : 15°F à 200°F (-9°C à 93°C)
  • Le gradateur intégré et la haute viscosité permettent une application facile
  • La couleur fluorescente très visible est claire, même dans les endroits peu éclairés
  • Non corrosif, non toxique, sans danger pour l’oxygène
  • Fabriqué aux États-Unis
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon