Motion
82520
N° D’ARTICLE MI05330992
N° MFR82520
Prix2.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI05330992
N° MFR82520
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
Prix2.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.5 po
  • Longueur
    4.5 po
  • Poids
    0.035 lb
  • Largeur
    0.5 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    9609900000
  • Comprend une pince de poche
    Clip de poche non inclus
  • CUP_NON
    048615825205

Aperçu

Description du fabricant
082520 STIK CHALEUR 150F-900F BLANC
  • Le crayon de peinture à double usage est idéal pour une utilisation où les températures varient rapidement de chaudes à froides
  • Le marqueur unique est idéal pour les surfaces très rugueuses comme les lingots à couronne ouverte, les forges et les moulages rugueux
  • Formulé pour les fonderies et les usines où des changements de température extrêmes se produisent
  • Les marques durables ne coulent pas, ne carbonisent pas, ne coulent pas, ne se décolorent pas, ne pèlent pas et ne se fissurent pas, mais peuvent être enlevées à des températures plus élevées
  • Plage de marquage : 150°F à 900°F (66°C à 482°C)
  • Fabriqué aux États-Unis