Motion
84626
Marqueur à bille roulante en métal Markal® BALL PAINT MARKER® pour surfaces multiples - Vert, pointe à bille en acier
N° D’ARTICLE MI05331021
N° MFR84626
Prix20.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Marqueur à bille roulante en métal Markal® BALL PAINT MARKER® pour surfaces multiples - Vert, pointe à bille en acier
N° D’ARTICLE MI05331021
N° MFR84626

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix20.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la buse
    Balle en acier

Détails

  • Couleur
    Vert
  • CUP_NON
    048615846262

Aperçu

Description du fabricant
MARQUEUR À PEINTURE À BILLE 084626 VERT
  • La pointe à bille métallique durable résiste à l’usure et à l’obstruction pour une longue durée de vie des marques sur les surfaces rugueuses
  • La formule de peinture anti-goutte permet un marquage facile sur le chantier
  • La peinture industrielle résiste aux environnements difficiles et aux conditions météorologiques
  • Bouteille en plastique robuste avec pointe à bille en acier de 1/8 po (3 mm)
  • Le capuchon en plastique garde l’embout propre entre les travaux
  • Plage de marquage -50°F à 150°F (-46°C à 66°C)