Spécifications
Dimensions
- Hauteur1.125 po
- Longueur0.625 po
- Taille de la buseTrès grand
- Poids0.12 lb
- Largeur1.125 po
Détails
- CouleurJaune
- Pays d’origineDE
- Code d’harmonisation9608200000
- Comprend une pince de pocheClip de poche non inclus
- CUP_NON048615909011
Aperçu
- Marques les plus grandes disponibles (jusqu’à 9/16 po, 14 mm) dans un marqueur de peinture industriel
- Embout très grand idéal pour la signalisation ou le marquage de sécurité lorsqu’une identification immédiate est requise
- Formule sans xylène pour réduire les risques pour la santé des utilisateurs
- La buse actionnée par vanne libère la peinture sur demande pour une utilisation continue et en douceur
- Le baril durable résiste aux bris et le capuchon à rangement automatique s’ajuste parfaitement à l’extrémité lorsqu’il n’est pas utilisé
- Plage de marquage : 0°F à 150°F (-18°C à 66°C)