Spécifications
Dimensions
- Hauteur0.875 po
- Longueur1.25 po
- Poids0.055 lb
- Largeur5.875 po
Détails
- Hauteur du paquet de caisses5.75 po
- Longueur du paquet de caisses5.875 po
- Largeur du paquet de caisses7.75 po
- CouleurOrange
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Code d’harmonisation9609200000
Aperçu
- Idéal pour de nombreuses surfaces, y compris : les surfaces lisses, rugueuses, rouillées ou sales
- Les marques résistent aux frottements et aux intempéries, laissant une marque permanente et audacieuse
- Les recharges de marqueurs éliminent les dégâts et le gaspillage de papier des crayons graisseurs, ce qui permet d’économiser du temps et de l’argent
- Le support maximise l’utilisation complète du marqueur
- Le support en plastique durable aide à prévenir les bris et garde les mains et les vêtements propres
- L’avancement par bouton-poussoir facilite l’utilisation d’une seule main.
- La pince pratique permet de ranger les poches et empêche le roulement de la table de travail
- Plusieurs couleurs disponibles pour une identification facile
- Fabriqué aux États-Unis