Motion
96531
ENCRE DURA 55 GRN
N° D’ARTICLE MI05331189
N° MFR96531
Prix5.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ENCRE DURA 55 GRN
N° D’ARTICLE MI05331189
N° MFR96531
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
Prix5.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.75 po
  • Longueur
    0.75 po
  • Taille de la buse
    1/16 po, 3/16 po
  • Poids
    0.13 lb
  • Largeur
    5.75 po

Détails

  • Couleur
    Vert
  • Pays d’origine
    DANS
  • Code d’harmonisation
    9608200000
  • Comprend une pince de poche
    Pince de poche incluse
  • Quantité du colis
    48
  • CUP_NON
    048615965314
  • Étanche
    Étanche

Aperçu

Description du fabricant
096531 ENCRE DURE 55 ENCRE PERMANENTE VERTE
  • La pointe biseautée à usages multiples crée des marques fines et larges
  • Buse et barillet durables pour une utilisation dans les environnements industriels
  • Capuchon à pince pour un rangement pratique dans la poche et pour éviter de rouler sur le chantier
  • La formule à séchage rapide, résistante à l’eau et à l’usure offre des marques visibles et durables
  • Taille du repère : 1/16 po ou 3/16 po (1.5 mm ou 4.5 mm)