Motion
96914
ENCRE DURA 200 VERTE
N° D’ARTICLE MI05331241
N° MFR96914
Prix6.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ENCRE DURA 200 VERTE
N° D’ARTICLE MI05331241
N° MFR96914
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
Votre prix6.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1 po
  • Longueur
    6.25 po
  • Taille de la buse
    Large
  • Poids
    0.1 lb
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Couleur
    Vert
  • Pays d’origine
    DANS
  • Code d’harmonisation
    9608200000
  • Comprend une pince de poche
    Clip de poche non inclus
  • CUP_NON
    048615969145

Aperçu

Description du fabricant
096914 ENCRE DURE 200 ENCRE PERMANENTE VERTE
  • La pointe biseautée large et polyvalente produit des marques très grandes ou moyennes
  • La buse de qualité industrielle ne se propage pas et ne s’écrase pas
  • Alimentation en encre géante pour un kilométrage de marquage supérieur
  • L’encre sans xylène élimine les problèmes de santé
  • Taille du repère : 9.5 mm ou 16 mm ( 3/8 po ou 5/8 po)