Motion
96931
N° D’ARTICLE MI05331246
N° MFR96931
Prix5.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI05331246
N° MFR96931

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.75 po
  • Longueur
    5.25 po
  • Taille de la buse
    Fibre
  • Poids
    0.055 lb
  • Largeur
    0.75 po

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    9608200000
  • Comprend une pince de poche
    Pince de poche incluse
  • CUP_NON
    048615969312

Aperçu

Description du fabricant
096931 PRO-LINE WP JAUNE
  • La peinture spécialement formulée résiste au roulement ou à l’étalement sur les surfaces humides ou mouillées pour laisser des marques permanentes et très visibles
  • Formule sans xylène pour réduire les risques pour la santé des utilisateurs
  • Faible teneur en COV et ne contribue pas à l’ozone au niveau du sol
  • Le baril en métal et la pointe en fibre offrent une durabilité pour une durée de vie de marquage plus longue
  • Plage de marquage : -50°F à 150°F (-46°C à 66°C)
  • Fabriqué aux États-Unis

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good