Motion
96131
MARQUEUR COMMERCIAL ET RECHARGES STRT PK YEL
N° D’ARTICLE MI05331308
N° MFR96131
Prix17.07 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MARQUEUR COMMERCIAL ET RECHARGES STRT PK YEL
N° D’ARTICLE MI05331308
N° MFR96131
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
Votre prix17.07 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.875 po
  • Longueur
    1.25 po
  • Poids
    0.08 lb
  • Largeur
    5.875 po

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    9608404000
  • Comprend une pince de poche
    Pince de poche incluse
  • Type d’encre
    Permanent
  • CUP_NON
    048615961316
  • Étanche
    Étanche

Aperçu

Description du fabricant
096131 TROUSSE DE DÉPART DE MARQUEURS COMMERCIAUX JAUNE
  • Idéal pour de nombreuses surfaces, y compris : les surfaces lisses, rugueuses, rouillées ou sales
  • Les marques résistent aux frottements et aux intempéries, laissant une marque permanente et audacieuse
  • Les recharges de marqueurs éliminent les dégâts et le gaspillage de papier des crayons graisseurs, ce qui permet d’économiser du temps et de l’argent
  • Le support maximise l’utilisation complète du marqueur
  • Le support en plastique durable aide à prévenir les bris et garde les mains et les vêtements propres
  • L’avancement par bouton-poussoir facilite l’utilisation d’une seule main.
  • La pince pratique permet de ranger les poches et empêche le roulement de la table de travail
  • Plusieurs couleurs disponibles pour une identification facile
  • Fabriqué aux États-Unis