Motion
42013
Composé de scellant pour filets robuste LA-CO® Slic-tite® avec PTFE -
N° D’ARTICLE MI05331335
N° MFR42013
Prix81.99 $/pqt
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Composé de scellant pour filets robuste LA-CO® Slic-tite® avec PTFE -
N° D’ARTICLE MI05331335
N° MFR42013
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
Prix81.99 $/pqt

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 pinte (É.-U.)

Aperçu

Description du fabricant
042013 QT EN PÂTE DE TITE SLIC-TITE
  • Contient du PTFE pour une plus grande puissance d’étanchéité
  • Pressions : 3,000 PSI (204 BAR) pour le gaz; 10,000 PSI (680 BAR) pour le liquide
  • Température de scellement : -50°F à 500°F (-46°C à 260°C)
  • Peut être utilisé sur une variété de métaux et de plastique, éliminant le besoin de tout autre scellant pour filets
  • Se lave facilement les mains et les vêtements; nettoyage rapide et facile
  • Sans danger, non toxique, non asséchant
  • DO NOT USE SUR LE SERVICE D’OXYGÈNE; UTILISEZ DE LA PÂTE OXYTITE OU DU RUBAN ADHÉSIF PTFE SLIC-TITE
  • Fabriqué aux États-Unis

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté