Motion
CDRQ2BS10-90
Actionneur rotatif compact
N° D’ARTICLE MI05333935
N° MFRCDRQ2BS10-90
Prix194.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Actionneur rotatif compact
N° D’ARTICLE MI05333935
N° MFRCDRQ2BS10-90
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
Prix194.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    10 mm
  • Hauteur totale
    35 mm
  • Longueur totale
    56 mm
  • Largeur totale
    42 mm
  • Port 1 taille/type
    M5 x 0.8 femelle

Détails

  • Type d’actionneur
    Rack-et-Pinion
  • Angle de rotation
    90 °
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +60 °C
  • Options incluses
    Magnétisé
  • Plage de vitesse de rotation
    0.2 à 0.7 s/90°
  • Type d’arbre
    Arbre simple
  • Normes respectées
    ISO

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR ROTATIF COMPACT CDRQ2BS10-90
  • Profil bas
  • Les arbres simple et double sont disponibles dans toutes les tailles
  • Les interrupteurs automatiques 2 peuvent être montés du même côté
  • Plage de réglage de l’angle rotatif : 350° à 370°
  • Les options comprennent l’aimant, le type d’arbre, le style de filetage de l’orifice et le coussin d’air

Vous pourriez également aimer