Motion
39700-2605
Feuille de joint d’étanchéité haute pression - style 700 , fibre aramide et inorganique avec liant en nitrile, marque, 0.125 po d’épaisseur, 60 po de largeur, 60 po de longueur, couleur verte
N° D’ARTICLE MI05335690
N° MFR39700-2605
Prix332.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Feuille de joint d’étanchéité haute pression - style 700 , fibre aramide et inorganique avec liant en nitrile, marque, 0.125 po d’épaisseur, 60 po de largeur, 60 po de longueur, couleur verte
N° D’ARTICLE MI05335690
N° MFR39700-2605

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix332.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 po
  • Longueur totale
    60 po
  • Épaisseur globale
    0.125 po
  • Largeur totale
    60 po
  • Épaisseur
    0.125 po
  • Largeur
    60 po

Détails

  • Marque
    Marque
  • Couleur
    Vert
  • Composition
    Fibres aramides et inorganiques avec liant au nitrile
  • Code d’harmonisation
    4016930000
  • Numéro CUP du fabricant
    191074180757
  • Matériel
    Fibres aramides et inorganiques avec liant au nitrile
  • Température maximale
    371 °C, 700 °F
  • Température minimale
    -73 °C, -100 °F
  • Pression max. (bar)
    70 bars
  • Pression max. (PSI)
    1000 psi
  • Normes respectées
    Conforme à REACH, conforme à RoHS
  • Style
    700
  • Plage de température
    -73 à 371 °C, -100 à 700 °F
  • CUP_NON
    191074180757

Aperçu

Description du fabricant
39700-2605 .125" 60FEUILLE DE PO X 60 PO