Motion
37134-5101
Joint d’étanchéité facial complet GYLON® - Style 3502 , fauve, PTFE avec silice, sans marque, 0.125 po d’épaisseur, 4 trous de boulon, pour brides de tuyau ASME B16.5 classe 150
N° D’ARTICLE MI05337249
N° MFR37134-5101
Prix26.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité facial complet GYLON® - Style 3502 , fauve, PTFE avec silice, sans marque, 0.125 po d’épaisseur, 4 trous de boulon, pour brides de tuyau ASME B16.5 classe 150
N° D’ARTICLE MI05337249
N° MFR37134-5101
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
Prix26.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètres des cercles de boulonnage
    3.125 po
  • Diamètre du trou de boulon
    5/8 po
  • Diamètre intérieur
    1.313 po
  • Taille nominale du tuyau
    1 po
  • Diamètre extérieur
    4.250 po
  • Épaisseur globale
    0.125 po
  • Épaisseur
    0.125 po

Détails

  • Demandes
    Service d’oxygène, chlore et cryogénie, hydrocarbures, solvants, vapeur, acides forts (sauf hydrofluorique)
  • Marque
    Sans marque
  • Couleur
    Fauve
  • Composition
    PTFE avec silice
  • Classe de pression des normes de bride
    ASME B16.5 Classe 150
  • Type de joint
    Visage complet
  • Code d’harmonisation
    3926904500
  • Numéro CUP du fabricant
    191074175647
  • Matériel
    PTFE avec silice
  • Température maximale
    500 °F
  • Température minimale
    -450 °F
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Classe de pression
    150 psi
  • Pression max. (bar)
    83 bars
  • Pression max. (PSI)
    1200 psi
  • Type de matériau en caoutchouc
    PTFE/GYLON
  • Style
    3502

Aperçu

Description du fabricant
3502 FF GASKET 1.313"ID 4.250"OD
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon