Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre32 mm
- Force de maintien552 N
- Hauteur totale54 mm
- Longueur totale455 mm
- Largeur totale54 mm
- Taille du port1/8 NPT
- Taille de la tigeM10x1.25
- Taille de la tige / FiletageM10x1.25 ISO mâle
- Accident vasculaire cérébral250 mm
Détails
- Pays d’origineJP
- Type de coussinCoussin d’air
- Verrouiller la pression de démarrage<0.20 MPa
- Direction de verrouillageLes deux directions
- Méthode de verrouillageVerrouillage du ressort
- Fait sur commandeOui
- Pression de fonctionnement maximale1 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale0.08 MPa
- Type de montageDe base
- Plage de pression de fonctionnement+0.08 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- Options inclusesAimant, prêt pour le changement
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardNPT
- Type de produitCylindres pneumatiques verrouillables
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Sexe de la tigeHomme
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- SérieMNB
- Déverrouillage de la pression>0.25 MPa