Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage7/8 – 20 UNEF
- Taille du corps1/2 po
- Hexagonales27 mm | 1.0600 po
- Taille hexagonale27 mm | 1.0600 po
- Longueur totale55.50 mm | 2.1900 po
- Taille0.5000 po
- Poids0.4700 lb
Détails
- ApplicationRéfrigération
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement2175 psi
- Composant de couplageDouille
- Type de raccordVis-à-raccord
- DescriptionRaccords pour applications de climatisation et de réfrigération, manchon de sécurité intégré
- Mot-clé de description, 7/8 – 20 UNEF
- Débit50.19 gal/min
- Type de raccord de tuyauORB femelle
- Industrie/ApplicationRéfrigération de climatisation
- MatérielAcier
- Plage de température de fonctionnement-40 °C à 120 °C | -40 °F à 248 °F
- Matériau du jointNéoprène
- Plage de température-40 °C à 120 °C | -40 °F à 248 °F
- Type de vanneVanne plate
- Pression de service725 psi
- Plage de pression de service701 à 1000 psi