Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre143Y
- Longueur du moteur sans arbre7.50 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale12.86 po
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.7500 po
- Poids47.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesCertifié Csa et Ul reconnu
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base3450 tr/min
- Pays d’origineUSA
- DescriptionMoteur à autre usage, 1.50 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/230 V, 3600 tr/min, 143Y images, TEFC
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur à induction
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge20.00 / 10.00 A
- Efficacité de la pleine charge69.00 %
- Couple de pleine charge2.25 pi-lb
- Code d’harmonisation8501.40.6040
- HP1.5 hp
- Classe d’isolationB
- Cote IP43
- Code KVAL
- kW1.12 kW
- Numéro de catalogue du fabricant120925.00
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720016251
- ModèleC143C34FB5G
- Catégorie de moteurMoteur de travail du bois
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteurBipolaire
- Tension d’alimentation du moteur115 V, 230 V
- Type de montageRonde
- Classe de conception NEMAL
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAucune protection
- Type de produitMoteurs à usage déterminé
- Rotation de l’arbreFixe dans le sens antihoraire
- Type d’arbreProlongation spéciale unique
- Normes respectéesHomologué CSA et UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Protection thermiqueAucun
- Type de roulementBalle
- CUP_NON691720016251
- Tension115/230 V
- Volts à fréquence115/230 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Le moteur pivote sur la tige pour la tension de la courroie
- Couples de rupture très élevés pour une puissance de coupe maximale
- 3/4” Dia. Arbre, 1-3/4” po de long avec rainure de clavette
- Includes 54 inch cord