Motion
MS 5510 CL
Adhésif acrylique - 300 ml, cartouche, temps de durcissement 30 min
N° D’ARTICLE MI05338799
N° MFRMS 5510 CL
Prix27.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adhésif acrylique - 300 ml, cartouche, temps de durcissement 30 min
N° D’ARTICLE MI05338799
N° MFRMS 5510 CL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix27.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    300 mL
  • Taille de l’emballage
    300 ml

Détails

  • Type d’acrylique
    Polymère
  • Application
    Idéal pour coller et sceller entre des substrats différents qui sont soumis à un mouvement ou à un impact articulaire
  • Plage de température d’application
    -4 degrés à 2 °F
  • Couleur
    Effacer
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Temps de durcissement
    30 min
  • Heure du présentoir
    24 heures
  • Séchage complet
    7 jours
  • Type de colis
    Cartouche
  • Formulaire de produit
    Coller
  • Substrat
    Adhère à une variété de matériaux différents.
  • Type
    Haute résistance et allongement
  • CUP_NON
    079340001664
  • Viscosité
    70000 à 150000 cP
  • Classe de viscosité
    Coller

Aperçu

Description du fabricant
1562040 5510 ADHÉSIF ÉLASTIQUE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté