Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Longueur totale7.92 po
- Largeur totale1.22 po
- Taille du port1/8 NPT
- Taille de la tige5/16-24 po
- Taille de la tige / Filetage5/16-24 UNF mâle
- Accident vasculaire cérébral4 po
Détails
- Matériau du corpsAluminium
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinCoussin en uréthane
- Type de matérielStyle de base
- Fait sur commandeOui
- AimantIntégré
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale+0.23 MPa
- Type de montageDe base
- Plage de pression de fonctionnement+0.23 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- Options inclusesAimant, prêt pour le changement
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardNPT
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Sexe de la tigeHomme
- Filetage de tige standardUNF
- Type de tigeTige unique
- SérieNCG
- Normes respectéesClasse JIS 2
Aperçu
- Action unique, tige unique, rappel par ressort/extension
- Joint en caoutchouc
- Taille des alésages : 20mm (3/4 po), 25mm (1 po), 32mm (1 1/4 po), 40mm (1 1/2 po)
- Capacité d’interrupteur automatique
- Variété de fils de connexion et de connecteurs précâblés