Motion
AM-M10Z
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Diamètre de l’alésage : 10 mm, Taille du filetage de la tige : M10 x 1.5, Raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI05345461
N° MFRAM-M10Z
Prix117.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Diamètre de l’alésage : 10 mm, Taille du filetage de la tige : M10 x 1.5, Raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI05345461
N° MFRAM-M10Z
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
Prix117.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Diamètre de la tête
    27 mm
  • Angle de désalignement
    17 o
  • Taille du filetage de la tige
    M10 x 1.5
  • Taille du filetage
    M10x1.5
  • Poids
    0.068 kg

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    50227 N
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    AM
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    -6g
  • CUP_NON
    190029015960

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE AM-M10Z MÉTRIQUE AVEC ZERK

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer