Motion
50216
Bagues sans clé Trantorque
N° D’ARTICLE MI05347809
N° MFR50216
Prix62.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé Trantorque
N° D’ARTICLE MI05347809
N° MFR50216
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
Prix62.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1/8 po
  • Taille de l’alésage
    0.1250 po
  • Pression de contact du moyeu
    18193 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.6250 po
  • Poids
    0.100 lb

Détails

  • Couple d’installation
    125 po-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6410013
  • Numéro CUP du fabricant
    662345064095
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    662345064095

Aperçu

Description du fabricant
6410013 TRANTORQUE MINI 1/8 PO ACIER
  • « Facile à enfiler et à enlever » – la fonctionnalité de conception brevetée garantit que les unités ne gèleront pas sur les arbres
  • Aucun usinage spécial des composants n’est requis – il suffit de forer le composant à une tolérance très libérale
  • Une véritable connexion entre arbre et moyeu sans aucun des inconvénients opérationnels des rainures de clavette ou cannelures