Motion
62182
Bague sans clé - 2-1/16 po DI, 3.125 po OD, 3.7500 po LTB
N° D’ARTICLE MI05347854
N° MFR62182
Prix725.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé - 2-1/16 po DI, 3.125 po OD, 3.7500 po LTB
N° D’ARTICLE MI05347854
N° MFR62182
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
Prix725.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-1/16 po
  • Taille de l’alésage
    2.0625 po
  • Pression de contact du moyeu
    4781 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.7500 po
  • Poussée transmise maximale
    12650 lb
  • Extérieur Diamètre  
    3.125 po
  • Longueur totale
    3.7500 po
  • Poids
    3.800 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    442 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6202562UP
  • Numéro CUP du fabricant
    662345125161
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    1087 pi-lb
  • Force axiale transmissible
    12650 lbf
  • CUP_NON
    662345125161

Aperçu

Description du fabricant
6202562UP TRANTORQUE GT ACIER 2-1/16 PO
  • « Facile à enfiler et à enlever » – la fonctionnalité de conception brevetée garantit que les unités ne gèleront pas sur les arbres
  • Aucun usinage spécial des composants n’est requis – il suffit de forer le composant à une tolérance très libérale
  • Une véritable connexion entre arbre et moyeu sans aucun des inconvénients opérationnels des rainures de clavette ou cannelures