Motion
59974
Bague sans clé - Série Trantorque GT, DI 17 mm, DI 38 mm
N° D’ARTICLE MI05347872
N° MFR59974
Prix139.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé - Série Trantorque GT, DI 17 mm, DI 38 mm
N° D’ARTICLE MI05347872
N° MFR59974
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
Prix139.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Pression de contact du moyeu
    14358.7 psi
  • Poussée transmise maximale
    6294.6 lbf
  • Extérieur Diamètre  
    38 mm
  • Longueur totale
    1.5000 po
  • Poids
    0.500 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    136 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6202804UP
  • Numéro CUP du fabricant
    662345119924
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    238 N-m
  • Série
    Trantorque GT
  • Force axiale transmissible
    6294.6 lbf
  • CUP_NON
    662345119924

Aperçu

Description du fabricant
6202804UP TRANTORQUE GT ACIER 17MM
  • « Facile à enfiler et à enlever » – la fonctionnalité de conception brevetée garantit que les unités ne gèleront pas sur les arbres
  • Aucun usinage spécial des composants n’est requis – il suffit de forer le composant à une tolérance très libérale
  • Une véritable connexion entre arbre et moyeu sans aucun des inconvénients opérationnels des rainures de clavette ou cannelures