Motion
61514
Bague sans clé - Série Trantorque GT, DI 65 mm, DI 92 mm
N° D’ARTICLE MI05347893
N° MFR61514
Prix911.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé - Série Trantorque GT, DI 65 mm, DI 92 mm
N° D’ARTICLE MI05347893
N° MFR61514
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
Prix911.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Pression de contact du moyeu
    3625.94 psi
  • Poussée transmise maximale
    12139.68 lbf
  • Extérieur Diamètre  
    92 mm
  • Longueur totale
    4.0630 po
  • Poids
    5.350 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    680 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6202920UP
  • Numéro CUP du fabricant
    662345122917
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    1759 N-m
  • Série
    Trantorque GT
  • Force axiale transmissible
    12139.68 lbf
  • CUP_NON
    662345122917

Aperçu

Description du fabricant
6202920UP TRANTORQUE GT ACIER 65MM
  • « Facile à enfiler et à enlever » – la fonctionnalité de conception brevetée garantit que les unités ne gèleront pas sur les arbres
  • Aucun usinage spécial des composants n’est requis – il suffit de forer le composant à une tolérance très libérale
  • Une véritable connexion entre arbre et moyeu sans aucun des inconvénients opérationnels des rainures de clavette ou cannelures