Motion
SSU12-CR
Bague à billes de rail rond fermé - série Super Smart, diamètre d’arbre de 0.750 po, diamètre extérieur de 1.251 po, largeur totale de 1.605 / 1.625 po
N° D’ARTICLE MI05351560
N° MFRSSU12-CR
Prix231.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à billes de rail rond fermé - série Super Smart, diamètre d’arbre de 0.750 po, diamètre extérieur de 1.251 po, largeur totale de 1.605 / 1.625 po
N° D’ARTICLE MI05351560
N° MFRSSU12-CR
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
Prix231.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1.251 po
  • Longueur totale
    1.6250 po
  • Largeur totale
    1.605 / 1.625 po
  • Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue
    1.255 / 1.285 po
  • Arbre Diamètre  
    0.750 po

Détails

  • Options de balle
    Résistant à la corrosion
  • Matériau du roulement
    Plastique acier
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Capacité de charge dynamique
    791 lbf
  • Capacité de charge
    791 lbf
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Série
    Super intelligent
  • CUP_NON
    662486277033
  • Type d’essuie-glace
    Pas d’essuie-glace

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE À BILLES SSU12-CR