Motion
B 10785-109

SKF
B 10785-109

Alésage de 108.97 mm, matériau PTFE, diamètre extérieur de 124.96 mm, largeur totale de 7.74 mm
N° D’ARTICLE MI05356091
N° MFRB 10785-109
Prix363.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
B 10785-109

Alésage de 108.97 mm, matériau PTFE, diamètre extérieur de 124.96 mm, largeur totale de 7.74 mm
N° D’ARTICLE MI05356091
N° MFRB 10785-109
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
Prix363.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    108.97 mm
  • Diamètre extérieur
    124.96 mm
  • Largeur totale
    7.74 mm
  • Largeur
    0.3050 po, 7.74 mm

Détails

  • Matériel
    PTFE
  • Type de produit
    Joints de roulement

Aperçu

Description du fabricant
B10785-109 ÉLÉMENT DE CONTACT PTFE