Motion
C2040ASA2 LIEN CONN

TSUBAKI (UST)
C2040ASA2 CONN LINK

Lien de connexion - 2040 / 1 en pas
N° D’ARTICLE MI05357667
N° MFRC2040ASA2 CONN LINK
Prix31.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
C2040ASA2 CONN LINK

Lien de connexion - 2040 / 1 en pas
N° D’ARTICLE MI05357667
N° MFRC2040ASA2 CONN LINK
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
Prix31.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2040 / 1 po
  • Diamètre du trou
    0.142 po
  • Largeur intérieure
    0.312 po
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Largeur du rouleau
    0.312 po
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Un côté
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    2040 / 1 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Connexion
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de trous
    2
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    A-2
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039203175

Aperçu

Description du fabricant
C2040AS A-2 TYPE DE SC DE LIAISON DE CONNECTEUR