Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Couleur du cadreEffacer
- Couleur de la lentilleIntérieur , extérieur
- Numéro CUP du fabricant036000256567
- Gamme de produitsV20 Purité
- CUP_NON036000256567
Aperçu
- Protection des yeux économique, mais élégante
- Branches rembourrées confortables pour un confort accru
- Les verres intérieurs/extérieurs sont parfaits pour une utilisation lorsque vous passez de l’intérieur ou des conditions ombragées à l’extérieur
- Verres à revêtement dur pour une résistance aux égratignures et une durée de vie prolongée
- Les lentilles sont fabriquées en polycarbonate qui offre une protection à 99.9 % contre les rayons UVA/UVB/UVC
- Conforme aux normes ANSI Z87.1+ pour les impacts et certifié conforme aux exigences de la norme CSA Z94.3