Motion
M60221

MASTER PT
M60221

36:1 Rapport, entrée frontale C
N° D’ARTICLE MI05361913
N° MFRM60221
Prix9,467.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MASTER PT
M60221

36:1 Rapport, entrée frontale C
N° D’ARTICLE MI05361913
N° MFRM60221
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
Prix9,467.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit maximal tr/min
    48 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2201
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Ratio
    36:1

Détails

  • Puissance d’entrée
    2 hp
  • Type d’entrée
    Visage C
  • Régime de sortie
    48 tr/min
  • Couple de sortie
    2201
  • Série
    CM16

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR 6M60221 56CM16A 36.1 XL