Motion
M85048

MASTER PT
M85048

Réducteur de vitesse d’arbre parallèle - 2 Réduction de phase, 20.55:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI05361995
N° MFRM85048
Prix5,413.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MASTER PT
M85048

Réducteur de vitesse d’arbre parallèle - 2 Réduction de phase, 20.55:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI05361995
N° MFRM85048
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
Prix5,413.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ratio
    20.55:1

Détails

  • Réduction
    Étape 2

Aperçu

Description du fabricant
6M85048 56DM3A 20.9 A1 RÉDUCTEUR APG
  • L’entrée couplée en trois pièces facilite le retrait et l’assemblage du moteur NEMA C-Face.
  • La construction en fonte résiste à la corrosion.
  • Les manchons de joint en acier trempé protègent les arbres d'entrée et de sortie contre l'usure des joints.
  • Rempli d’usine de lubrifiant pour la bonne position de montage.
  • Fini et lubrifiants approuvés par l’USDA.