Motion
R86211

MASTER PT
R86211

Réducteur de vitesse d’arbre parallèle - 2 Réduction de phase, 24.4:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI05362751
N° MFRR86211
Prix4,271.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MASTER PT
R86211

Réducteur de vitesse d’arbre parallèle - 2 Réduction de phase, 24.4:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI05362751
N° MFRR86211
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
Prix4,271.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.6250 po
  • Ratio
    24.4:1

Détails

  • Réduction
    Étape 2

Aperçu

Description du fabricant
6R86211 DR1A 25.6 A1 RÉDUCTEUR APG
  • L’entrée couplée en trois pièces facilite le retrait et l’assemblage du moteur NEMA C-Face.
  • La construction en fonte résiste à la corrosion.
  • Les manchons de joint en acier trempé protègent les arbres d'entrée et de sortie contre l'usure des joints.
  • Rempli d’usine de lubrifiant pour la bonne position de montage.
  • Fini et lubrifiants approuvés par l’USDA.