Motion
2VV184

DODGE
2VV184

Poulie à courroie en V - A, B, section de courroie 5V , rainure 2 , taille d’alésage requise, 18.6800 po de diamètre extérieur, bague conique fendue, bague série B, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI05364152
N° MFR2VV184
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
2VV184

Poulie à courroie en V - A, B, section de courroie 5V , rainure 2 , taille d’alésage requise, 18.6800 po de diamètre extérieur, bague conique fendue, bague série B, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI05364152
N° MFR2VV184
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    5V, A, B
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 2.4375 po
  • Visage Largeur  
    1.7188 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.9375 po
  • Extérieur Diamètre  
    18.6800 po
  • Poids
    33.2 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    781568625798
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    2
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Bras
  • CUP_NON
    781568625798

Aperçu

Description du fabricant
2VV184 FEUILLES DE FERMETURE FENDUES