Motion
3VV56

DODGE
3VV56

Poulie à courroie en V - A, B, section de courroie 5V , rainure 3 , taille d’alésage requise, 5.8800 po de diamètre extérieur, bague conique fendue, bague série B, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI05364158
N° MFR3VV56
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
3VV56

Poulie à courroie en V - A, B, section de courroie 5V , rainure 3 , taille d’alésage requise, 5.8800 po de diamètre extérieur, bague conique fendue, bague série B, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI05364158
N° MFR3VV56
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    5V, A, B
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 2.4375 po
  • Visage Largeur  
    2.4375 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.9375 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.8800 po
  • Poids
    8.4 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    781568606902
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    3
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Bloquer
  • CUP_NON
    781568606902

Aperçu

Description du fabricant
POULIE DE TYPE BISEAUTÉ DIVISÉE 3VV56