Motion
134ME00028A
Moteur à piston basse vitesse -
N° D’ARTICLE MI05364875
N° MFR134ME00028A
Prix42,320.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à piston basse vitesse -
N° D’ARTICLE MI05364875
N° MFR134ME00028A
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
Prix42,320.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre de sortie
    Arbre cannelé métrique
  • Hauteur totale
    16.85 po
  • Longueur totale
    21.30 po
  • Largeur totale
    14.76 po
  • Couple
    7290 N-m

Détails

  • Bride de montage réelle
    Bride
  • Ports principaux
    Fileté
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Bride
  • Plage de pression de fonctionnement
    3553 psi
  • Série
    MOI

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR DE LA SÉRIE 134ME00028A ME
  • Vaste gamme de modèles
  • Fonctionnement en douceur à basse vitesse
  • Installation compacte et facile
  • Construction robuste
  • Fonctionnement silencieux

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté