Motion
QC122SYL3X001200
Combinaison - 3X-Large
N° D’ARTICLE MI05367061
N° MFRQC122SYL3X001200
Prix17.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Combinaison - 3X-Large
N° D’ARTICLE MI05367061
N° MFRQC122SYL3X001200

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du matériel
    2-1/2 oz/vg2
  • Taille
    3X-Large

Détails

  • Détails supplémentaires
    Couture résistante au stress
  • Règlement sur la liste des approbations
    16 CFR 1610, MIL-STD-282, ASTM F739, ASTM D1117, ASTM D1777, ASTM D3776, ASTM D3786, ASTM D5034
  • Couleur
    Jaune
  • Style revers
    Élastique
  • Résistance à la flamme
    Pas un vêtement ignifuge/retardant
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair à l’avant
  • Utilisation du vêtement
    Produit chimique
  • Capuchon inclus
    Oui
  • Matériel
    Polyéthylène haute densité enduit de polyéthylène
  • Nombre de poches
    0
  • Gamme de produits
    Tychem QC
  • Type de produit
    Combinaisons
  • Type de joint
    Sergé
  • CUP_NON
    0888120006726

Aperçu

Description du fabricant
QC122SYL3X001200 COMBINAISON TYCHEM QC
  • Protection légère contre les éclaboussures de liquide
  • Utilisé largement dans les industries du pétrole, des pâtes et papiers, de la transformation alimentaire et chimique et pharmaceutique
  • Tychem® QC est un tissu Tyvek® recouvert de polyéthylène
  • Flexible, durable et léger
  • Tychem® QC offre au moins 30 minutes de protection contre 42 défis chimiques
  • Coutures surjetées, capuchon intégré, fermeture à glissière à l’avant, poignets élastiques
  • Le modèle QC 127SYL comprend des chevilles élastiques
  • Le modèle QC 122S comprend des bottes attachées
  • Couleur : Jaune