Motion
TY122SWH3X002500
Tyvek® Combinaison jetable - Poignet élastique, style cheville élastique, matériau en oléfine, fermeture à glissière à l’avant, blanche, 3X-Large
N° D’ARTICLE MI05367092
N° MFRTY122SWH3X002500
Prix11.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tyvek® Combinaison jetable - Poignet élastique, style cheville élastique, matériau en oléfine, fermeture à glissière à l’avant, blanche, 3X-Large
N° D’ARTICLE MI05367092
N° MFRTY122SWH3X002500

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix11.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du matériel
    1.2 oz/vg2
  • Taille
    3X-Large

Détails

  • Détails supplémentaires
    Bottes antidérapantes
  • Style cheville
    Élastique
  • Règlement sur la liste des approbations
    16 CFR 1610, AATCC 127, ASTM D1777, ASTM D257, ASTM D3776, ASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D774
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair à l’avant
  • Utilisation par temps froid
    Ne convient pas au temps froid
  • Couleur
    Blanc
  • Style revers
    Élastique
  • Résistance à la flamme
    Pas un vêtement ignifuge
  • Utilisation du vêtement
    Usage général
  • Capuchon inclus
    Oui
  • Matériel
    Oléfine
  • Nombre de poches
    0
  • Gamme de produits
    Tyvek
  • Type de produit
    Combinaisons jetables
  • Type de joint
    Sergé
  • CUP_NON
    0888120013601

Aperçu

Description du fabricant
TY122SWH3X002500 TYVEK
  • Un équilibre idéal entre protection, durabilité et confort
  • La conception à ajustement confortable permet une plus grande amplitude de mouvement et moins de mises en plis
  • Protection inhérente respirante contre les particules sèches dangereuses, les aérosols et les éclaboussures de liquide légères non dangereuses
  • Protège contre les particules dangereuses de petite taille
  • Couleur : Blanc Caractéristiques communes
  • Coutures surjetées
  • Fermeture à glissière à l’avant
  • Taille élastique